Prise 2P+T + prise RJ45 Cat.5e saillie Keva-Pour moulure Keva hauteur 12mm-Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur du câble pour plinthe 12 mm
  • nombre d'unités d'appareil 2

Prise 2P+T + prise RJ45 Cat.5e saillie Keva-Pour moulure Keva hauteur 12mm-Blanc

 
 

Détails du produit

Plastique
Prise 2P+T saillie - cadre double équipé
Sans halogène

Keva

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Support d'appareillage pour plinthe

hauteur du câble pour plinthe

12 mm

traitement antibactérien

Non

nombre d'unités d'appareil

2

type de montage appareil d'installation

déjà équipé

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

décoration

sans

Matériau

plastique

garnissage

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.